三菱電機
ダウンライト常夜灯Φ75
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79604099
品番
EL-DE1200 1HN
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
反射板枠を薄型化し、すっきりとした印象の天井面を演出する病院・福祉施設用LED常夜灯。
埋込穴Φ75
柔軟性のある取付バネ
印字の視認性が高い端子台採用で施工性向上
電球色相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色相当
埋込穴(Φmm)
Φ75
エコロジー商品
省エネ