曜日別特売
EL-DS00/3(101LM) AHN LED人感ダウンライト 三菱電機 79604230

LED人感ダウンライトEL-DS00/3(101LM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79604230
品番
EL-DS00/3(101LM) AHN
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。
フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
固定出力形
人を感知して自動点灯
明るさクラス100ライトユニットとのセット
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:110.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:840
光色
電球色
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする