曜日別特売

LEDダウンライト本体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)88.1(100V時)、85.8(200V時)、86.0(242V時)注文コード79605036品番EL-DU15010N AHTZ
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
用途屋内用材質落下防止ワイヤ:ステンレス(Φ2、1200m)、電源ケース:鋼板、取付金具:ステンレス、カバー:プラスチック(ポリカーボネート透明)、本体枠:鋼板(白色塗装)、本体:アルミ板、鋼板電圧AC100~242V定格消費電力(W)88.1(100V時)、85.8(200V時)、86.0(242V時)周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)0.91A(100V時)、0.45A(200V時)、0.37A(242V時)演色指数(Ra)Ra70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする