LEDダウンライト本体

LEDダウンライト本体 - 三菱電機
用途
屋内用
電圧
AC100~242V
周波数
50/60Hz
光源色
5000K
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79605027EL-DU15000AN AHZ112.0(100V時)、109.6(200V時)、109.6(242V時)1.14A(100V時)、0.57A(200V時)、0.47A(242V時)
150,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79605036EL-DU15010N AHTZ88.1(100V時)、85.8(200V時)、86.0(242V時)0.91A(100V時)、0.45A(200V時)、0.37A(242V時)
182,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79605447EL-DU20000AN AHZ138.4(100V時)、135.4(200V時)、135.4(242V時)1.41A(100V時)、0.70A(200V時)、0.58A(242V時)
195,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする