- 用途
- 屋内用
- 定格消費電力(W)
- 138.4(100V時)、135.4(200V時)、135.4(242V時)
- 入力電流(A)
- 1.41A(100V時)、0.70A(200V時)、0.58A(242V時)
- 材質
- 落下防止ワイヤ:ステンレス(Φ2、1200m)、電源ケース:アルミ板(シルバーアルマイト)、取付金具:ステンレス、カバー:プラスチック(ポリカーボネート透明、両面マット)、本体枠:鋼板(白色塗装)、本体:アルミ板、鋼板
- 質量(kg)
- 約4.2(包装箱は含みません)
- 電圧
- AC100~242V
- 周波数
- 50/60Hz
- 光源色
- 5000K
- 演色指数(Ra)
- Ra70