※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)9 材質【アダプタ】黄銅 材質(パッド)NBR 注文コード79605507 品番ZP2-T09JN-B5
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はパッド径・材質など768種類から選べます 他の種類を見る

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従
・高速で流れるワーク吸着に対応。

材質【アダプタ】黄銅 接続ねじ直接取付 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)9 材質(パッド)NBR パッド形状多段ベロウ型 真空取出口接続ねじと兼用 真空取出方向 接続ねじ形状めねじ 接続ねじサイズM5 x 0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする