LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
電球色
色温度(K)
3000
定格消費電力(W)
16.3 (200V時)
注文コード
79605858
品番
EL-DU252LM AHN
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする