曜日別特売
EL-LEH2041 AHJ(13G3) 反射笠付WPステン初期補正 三菱電機 79607215

反射笠付WPステン初期補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79607215
品番
EL-LEH2041 AHJ(13G3)
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/129° B/105°
ランプの種類
LDL20x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.4 (200V時)
平均消費電力(W)
11
光束(Lm)
器具:1150
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする