曜日別特売

反射笠付WPステン製初期補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力
100V時:13W、200V時:13W
注文コード
79607231
品番
EL-LEH2041.AHJ
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質
反射がさ:ステンレス鋼板(材厚:t0.5mm、クリア塗装)、本体:ステンレス鋼板(材厚:t0.5mm、クリア塗装)
質量(kg)
約1.5(ランプ、包装箱は含みません)
電圧
100~242V
周波数
50/60Hz
定格消費電力
100V時:13W、200V時:13W
点灯方式
電子回路式
入力電流(A)
100V時:0.13A、200V時:0.07A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする