曜日別特売
EL-LFH4912B AHN(26N3) ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機 79607748

ベースライト反射笠付プルSW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79607748品番EL-LFH4912B AHN(26N3)
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする