三菱電機
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
13
注文コード
79608001
品番
EL-LFP20401.1HJ
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
材質
端板:プラスチック、オフホワイト色仕上
質量(kg)
器具:1.5、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、天井直付用、傾斜天井に取付可能(45°まで)
タイプ
初期照度補正タイプ
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
13
材質(カバー)
アクリル、乳白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.13
エコロジー商品
省エネ