- 用途
- 屋内用
- 材質
- 端板:プラスチック、オフホワイト色仕上
- 質量(kg)
- 器具:2.5、ランプ:0.3
- 材質(本体)
- 鋼板、白色塗装仕上
- 備考
- ランプ別売、天井直付用、傾斜天井に取付可能(45°まで)
- タイプ
- 初期照度補正タイプ
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電力(W)
- 平均:25(3900lm)、22(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)
- 定格消費電力(W)
- 100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
- 材質(カバー)
- アクリル、乳白色仕上
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 定格電圧 AC V
- 100
- 入力電流(A)
- 100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)
- エコロジー商品
- 省エネ