曜日別特売
EL-LFP4152 1HJ(18N) LEDシーリングライト 三菱電機 79608037

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)39
光束(Lm)器具:2550
内容量1個注文コード79608037品番EL-LFP4152 1HJ(18N)
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。
圧迫感のないスリムな形状
45°までの傾斜天井に取付け可能
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です

定格消費電力(W)
39
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:65.3
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
器具:2550
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/151 B/111
ランプの種類
LDL40×2
光色
昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする