曜日別特売
EL-LFP4152 1HJ(25N3) LEDシーリングライト 三菱電機 79608071

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608071
品番
EL-LFP4152 1HJ(25N3)
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。
消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
45°までの傾斜天井に取付け可能です
光源寿命40000時間の長寿命でランプ交換の手間を削減
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
39
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/151 B/111
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.7
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
器具:3190
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする