曜日別特売
EL-LFP4152 1HJ(31N) LEDシーリングライト 三菱電機 79608116

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)66
光束(Lm)器具:4460
内容量1個注文コード79608116品番EL-LFP4152 1HJ(31N)
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。
圧迫感のないスリムな形状
45°までの傾斜天井に取付け可能
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)66平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.5平均消費電力(W)58光束(Lm)器具:4460光色昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする