曜日別特売
EL-LFP4152 1HJ(34N3A) LEDシーリングライト 三菱電機 79608141

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608141
品番
EL-LFP4152 1HJ(34N3A)
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
45°までの傾斜天井に取付け可能です
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
47
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/151 B/111
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.3
平均消費電力(W)
41
光束(Lm)
器具:4340
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする