曜日別特売
EL-LFP4152 1HJ(39N3) LEDシーリングライト 三菱電機 79608150

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
59
注文コード
79608150
品番
EL-LFP4152 1HJ(39N3)
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
定格消費電力(W)
59
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100
型番
EL-LFP4152.1HJ、セット品番:LDL40S・N/27/39・N3
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84.4
光束(Lm)
器具:4980
光色
昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする