曜日別特売

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)
注文コード
79608168
品番
EL-LFP4152.1HJ
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
用途
屋内用
定格消費電力(W)
100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)
材質
端板:プラスチック、オフホワイト色仕上
質量(kg)
器具:2.5、ランプ:0.6
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、天井直付用、傾斜天井に取付可能(45°まで)
タイプ
初期照度補正タイプ
周波数(Hz)
50/60
電力(W)
平均:48(3900lm)、41(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
材質(カバー)
アクリル、乳白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
100V:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする