曜日別特売

LEDベースライト片反射笠付EL-LFV4901B.AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608588
品番
EL-LFV4901B.AHN
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.8、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)
反射板
鋼板、白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする