- 質量(kg)
- 2.3
- 仕様
- 30分間定格形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上(白色塗装)
- 定格消費電力(W)
- 100V時:23.4(3200lm)、12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:23.0(3200lm)、12.8(1600lm)、7.4(800lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:23.4(3200lm)、12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:23.0(3200lm)、12.8(1600lm)、7.4(800lm)
- 耐震性
- (クラス)S2
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ