三菱電機
LED階段通路誘導灯
仕様
30分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609261
EL-LH-FH21200
2.3
¥
67,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609270
EL-LH-FH41200
3.6
¥
67,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください