- 質量(kg)
- 3.6
- 仕様
- 30分間定格形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上(白色塗装)
- 定格消費電力(W)
- 100V時:28.7(5200lm省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V時:28.1(5200lm省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.296(5200lm省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V時:0.147(5200lm省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)
- 耐震性
- (クラス)S2
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ