LED階段通路人感60分

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:24.2(3200lm)、13.7(1600lm)、8.0(800lm)、200V時:23.8(3200lm)、13.6(1600lm)、8.2(800lm)
仕様
人検知センサ付、60分間定格形
注文コード
79609306
品番
EL-LH-FHS21201H
参考基準価格(税別)¥166,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
質量(kg)
2.7(60分間定格形)
仕様
人検知センサ付、60分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
100V時:24.2(3200lm)、13.7(1600lm)、8.0(800lm)、200V時:23.8(3200lm)、13.6(1600lm)、8.2(800lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.243(3200lm)、0.138(1600lm)、0.082(800lm)、200V時:0.120(3200lm)、0.069(1600lm)、0.042(800lm)
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする