LED階段通路人感60分

LED階段通路人感60分 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609288EL-LH-FHS21200H2.7(60分間定格形)
¥167,500
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609306EL-LH-FHS21201H2.7(60分間定格形)
¥166,500
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609331EL-LH-FHS41200H3.9(60分間定格形)
¥172,000
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609349EL-LH-FHS41201H3.9(60分間定格形)
¥171,000
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする