LED階段通路人感60分EL-LH-FHS41201H

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:29.5(5200lm省電力)、27.4(4000lm)、23.7(3200lm)、19.2(2500lm)、16.0(2000lm)、200V時:28.9(5200lm省電力)、27.3(4000lm)、33.4(3200lm)、19.1(2500lm)、16.0(2000lm)
仕様
人検知センサ付、60分間定格形
注文コード
79609349
品番
EL-LH-FHS41201H
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
質量(kg)
3.9(60分間定格形)
仕様
人検知センサ付、60分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
100V時:29.5(5200lm省電力)、27.4(4000lm)、23.7(3200lm)、19.2(2500lm)、16.0(2000lm)、200V時:28.9(5200lm省電力)、27.3(4000lm)、33.4(3200lm)、19.1(2500lm)、16.0(2000lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.304(5200lm省電力)、0.281(4000lm)、0.240(3200lm)、0.195(2500lm)、0.166(2000lm)、200V時:0.151(5200lm省電力)、0.141(4000lm)、0.121(3200lm)、0.099(2500lm)、0.085(2000lm)
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする