- 付属品
- 口出し線付
- 材質
- ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
- 質量(kg)
- 0.8(器具本体のみ)、1.8(800lm 低音用ライトユニット組合せ時)
- 形
- 防湿形、20形、直付形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上(白色塗装)
- タイプ
- トラフタイプ
- 定格消費電力(W)
- 100V時:5.7(800lm)、200V時:5.8(800lm)
- 使用可能温度範囲
- -25~35℃
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.059(800lm)、200V時:0.030(800lm)
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵