ユニット形トラフ本体WP

ユニット形トラフ本体WP - 三菱電機
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
定格電圧 AC V
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609541EL-LHWL207000.8(器具本体のみ)、1.8(800lm 低音用ライトユニット組合せ時)防湿形、20形、直付形100-242
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609550EL-LHWL407000.9(器具本体のみ)、2.2(5200lm 低音用ライトユニット組合せ時)防湿形、40形、直付形200-242
¥7,600
¥7,598
¥8,358(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする