曜日別特売

ユニット形トラフ本体WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
防湿形、40形、直付形
注文コード
79609550
品番
EL-LHWL40700
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
0.9(器具本体のみ)、2.2(5200lm 低音用ライトユニット組合せ時)
防湿形、40形、直付形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
200-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする