- 質量(kg)
- 1.1(器具本体のみ)、2.0(1600lm 防雨・防湿形 ライトユニット組合せ時)
- 付属品
- 口出し線付
- 材質
- ライトユニットカバー:アクリル
- 形
- 防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上
- タイプ
- 片反射笠付タイプ
- 定格消費電力(W)
- 100V時:11.4(1600lm)、5.7(800lm)、200V時:11.2(1600lm)、5.8(800lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.115(1600lm)、0.059(800lm)、200V時:0.057(1600lm)、0.030(800lm)
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ