曜日別特売

LEDユニット形片反射笠WP

LEDユニット形片反射笠WP - 三菱電機
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:アクリル
防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形
材質(本体)
鋼板、白色仕上
タイプ
片反射笠付タイプ
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609577EL-LHWN208001.1(器具本体のみ)、2.0(1600lm 防雨・防湿形 ライトユニット組合せ時)
10,600
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609586EL-LHWN408001.7(器具本体のみ)、3.0(5200lm 防雨・防湿形 ライトユニット組合せ時)
12,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする