曜日別特売

LEDユニット形片反射笠WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、25.1(4000lm)、21.4(3200lm)、16.9(2500lm)、13.7(2000lm)、200V時:43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、24.9(4000lm)、21.0(3200lm)、16.7(2500lm)、13.6(2000lm)
注文コード
79609586
品番
EL-LHWN40800
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)
1.7(器具本体のみ)、3.0(5200lm 防雨・防湿形 ライトユニット組合せ時)
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:アクリル
防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形
材質(本体)
鋼板、白色仕上
タイプ
片反射笠付タイプ
定格消費電力(W)
100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、25.1(4000lm)、21.4(3200lm)、16.9(2500lm)、13.7(2000lm)、200V時:43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、24.9(4000lm)、21.0(3200lm)、16.7(2500lm)、13.6(2000lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.258(4000lm)、0.217(3200lm)、0.172(2500lm)、0.143(2000lm)、200V時:0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.129(4000lm)、0.109(3200lm)、0.087(2500lm)、0.073(2000lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする