曜日別特売

ベース埋込本体 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)100V時:24、200V:23
質量(kg)器具:3.9、ランプ:0.3
内容量1個注文コード79609681品番EL-LK2312.AHJ
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
質量(kg)
器具:3.9、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
タイプ
下面開放タイプ、300幅、2灯用
電力(W)
(平均)21
定格消費電力(W)
100V時:24、200V:23
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.24、200V時:0.12
埋込穴(Φmm)
300×639
反射板
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする