ベース 逆富士初期照度補正

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
注文コード
79609988
品番
EL-LKV2251.AHJ
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
器具:1.3、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
逆富士タイプ、1灯用、簡易連結具付
電力(W)
(平均)11
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.13、200V時:0.07
反射板
鋼板 白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする