曜日別特売

ベース 逆富士初期照度補正

ベース 逆富士初期照度補正 - 三菱電機
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609988EL-LKV2251.AHJ器具:1.3、ランプ:0.15鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ、1灯用、簡易連結具付(平均)11100V時:13、200V時:13
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609997EL-LKV2252.AHJ器具:2.2、ランプ:0.3鋼板、亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ、2灯用、簡易連結具付(平均)21100V時:24、200V時:23
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610040EL-LKV4321B.AHX器具:1.7、ランプ:0.3鋼板、亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ、1灯用、簡易連結具付(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610259EL-LKV4382B.AHX器具:2.1、ランプ:0.6鋼板、亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ、2灯用、簡易連結具付(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする