ベース 逆富士初期照度補正

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
注文コード
79609997
品番
EL-LKV2252.AHJ
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
質量(kg)
器具:2.2、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
タイプ
逆富士タイプ、2灯用、簡易連結具付
電力(W)
(平均)21
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.24、200V時:0.12
反射板
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする