三菱電機
ベースライト直付耐圧防爆形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
23.5 (200V時)
注文コード
79610347
品番
EL-LR2541N AHN
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
型番
EL-LR5040N AHN、セット品番:EL-X0123
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
23.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2770
光色
昼白色 (5000K)