EL-LR5041N AHN ベースライト直付耐圧防爆形 三菱電機 79610381

ベースライト直付耐圧防爆形EL-LR5041N AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
41.5 (200V時)
注文コード
79610381
品番
EL-LR5041N AHN
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
型番
EL-LR5040N AHN、セット品番:EL-X0123
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
41.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:5270
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする