EL-LU91430N 2AHZ 省電連調ライトユニット形 三菱電機 79612578

省電連調ライトユニット形EL-LU91430N 2AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束・光色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:13400
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
79612578
品番
EL-LU91430N 2AHZ
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:190.3
光束(Lm)
器具:13400
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
70.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする