省電連調ライトユニット形

省電連調ライトユニット形 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
70.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79612535EL-LU91430D 2AHZ固有:182.6器具:12860昼光色 (6500K)
¥66,900
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612560EL-LU91430L 2AHZ固有:167.8器具:11820電球色 (3000K)
¥66,900
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612578EL-LU91430N 2AHZ固有:190.3器具:13400昼白色 (5000K)
¥66,900
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612605EL-LU91430W 2AHZ固有:175.8器具:12380白色 (4000K)
¥66,900
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612630EL-LU91430WW 2AHZ固有:167.8器具:11820温白色 (3500K)
¥66,900
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする