三菱電機
省電連調ライトユニット形
EL-LU91430W 2AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:12380
光色
白色 (4000K)
注文コード
79612605
品番
EL-LU91430W 2AHZ
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:175.8
光束(Lm)
器具:12380
光色
白色 (4000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
70.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当