※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
【端末処理】通常
センサレンジ
【MPa】正圧用[0〜1]
管接続口径
R1/8(M5めねじ付)
注文コード
79613155
品番
PSE540-01-L
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
リード線・センサレンジ・管接続口径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
・コネクタ接続。
・IO-Link
用途
小型空気圧用
規格
CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲
動作時:0〜50℃、保存時:ー20〜70℃(結露および凍結しないこと)
管接続口径
R1/8(M5めねじ付)
精度
±2%F.S.
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線
【端末処理】通常
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサレンジ
【MPa】正圧用[0〜1]
関連資料:
カタログ(18.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.33MB)