EL-LUW41045N 2AHTN 屋内低温 ライトユニットWP 三菱電機 79613531

屋内低温 ライトユニットWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:9680
定格消費電力(W)57.6
内容量1個注文コード79613531品番EL-LUW41045N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
57.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168
光束(Lm)
器具:9680
明るさ
FHF32形x3灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする