屋内低温 ライトユニットWP

屋内低温 ライトユニットWP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79613461EL-LUW20845N AHTNAC100~2425.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800FL20形x1灯器具 相当
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613531EL-LUW41045N 2AHTNAC200~24257.6固有:168器具:9680FHF32形x3灯器具 高出力相当
¥71,800
¥70,980
¥78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613610EL-LUW42545N AHTNAC100~24216.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥38,800
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613741EL-LUW44045N AHTNAC100~24224.9 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:3890FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613795EL-LUW45045N AHTNAC100~24232.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613865EL-LUW47045N AHTNAC100~24243.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする