三菱電機
屋内低温 ライトユニットWP
EL-LUW47045N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:6700
器具:800
器具:2500
器具:3890
器具:5030
器具:6700
器具:9680
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
5.8 (200V時)
16.7 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
57.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79613865
品番
EL-LUW47045N AHTN
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:155.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6700
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)