EL-LYH8002 AHN(57N) LEDベースライト反射笠付 三菱電機 79614678

LEDベースライト反射笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614678
品番
EL-LYH8002 AHN(57N)
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。
固定出力タイプ
消費電力57W,全光束6500lmのランプとの組合せ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
123
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/143° B/110°
ランプの種類
LDL110x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:12600
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする