曜日別特売
EL-LYVS4011AAHN(26N4) LED逆富士 人感センサ付 三菱電機 79614931

LED逆富士 人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614931
品番
EL-LYVS4011AAHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。
点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。
不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます
100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯
消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/134° B/106°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2600
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする