曜日別特売
EL-LYWL4011A AHJ25G3 ベーストラフWP初期照度補正 三菱電機 79615141

ベーストラフWP初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2450
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
内容量1個注文コード79615141品番EL-LYWL4011A AHJ25G3
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/140° B/106°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.6 (200V時)
平均消費電力(W)
18
光束(Lm)
器具:2450
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする