曜日別特売

ベーストラフWP初期照度補正

ベーストラフWP初期照度補正 - 三菱電機
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/140° B/106°
ランプの種類
LDL40x1
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615141EL-LYWL4011A AHJ25G321.0 (200V時)固有:116.6 (200V時)18器具:2450
47,400
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615150EL-LYWL4011A AHJ37G330.0 (200V時)固有:120.6 (200V時)27器具:3620
52,900
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする