三菱電機
ベーストラフWP初期照度補正
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3620
器具:2450
器具:3620
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
21.0 (200V時)
30.0 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79615150
品番
EL-LYWL4011A AHJ37G3
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/140° B/106°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.6 (200V時)
平均消費電力(W)
27
光束(Lm)
器具:3620
光色
昼白色 (5000K)