曜日別特売
EL-LYWV4012A AHJ25G3 ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機 79615177

ベース逆富士WP初期照度補正

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
79615177
品番
EL-LYWV4012A AHJ25G3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/156° B/105°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:127.3 (200V時)
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
器具:4840
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする